Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

931-M16X65 Sechskantschraube DIN 931, M 16x65, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-931-M16X65
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     931-M16X65
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
931-M16X65 Sechskantschraube DIN 931, M 16x65, Stahl verzinkt 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 16
l:
65 MM
k:
10,0 MM
s (DIN):
24 MM
s (ISO):
24 MM
b:
38 MM
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din931 m16x65 8.8, din 931, din 931 8.8, 931-M16X65, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9768*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4936*
€ 5,34738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0216*
€ 4,7857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5056*
€ 4,17166
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,4336*
€ 4,08598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1028*
€ 3,69233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,412*
€ 1,68028
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,372*
€ 1,63268
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1968*
€ 1,42419
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9768*
€ 1,16239
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.