Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M8X16 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 8x16, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M8X16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M8X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M8X16 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 8x16, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 8
l:
16 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,0038 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din914 m8x16, din 914 45h, din 914, 914-M8X16, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0755*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2713*
€ 1,51285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9105*
€ 1,0835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4197*
€ 0,49944
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3642*
€ 0,4334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2937*
€ 0,3495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1328*
€ 0,15803
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.