Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M5X12 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 5x12, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M5X12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M5X12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M5X12 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 5x12, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 5
l:
12 MM
s:
2,5 MM
Gewicht:
0,0012 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45 h m 5 x 12, din 914 45h, din 914, 914-M5X12, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0413*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9962*
€ 1,18548
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6321*
€ 0,7522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2795*
€ 0,33261
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2236*
€ 0,26608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.