Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M5X12ES Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 5x12, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M5X12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M5X12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M5X12ES Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 5x12, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 5
l:
12 MM
s:
2,5 MM
Gewicht:
0,0011 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a2, din 914, edelstahlschraube din 914, 914-M5X12ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0825*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2615*
€ 1,50119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9343*
€ 1,11182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4345*
€ 0,51706
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3844*
€ 0,45744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3127*
€ 0,37211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1424*
€ 0,16946
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.