Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M4X8 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 4x8, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M4X8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M4X8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M4X8 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 4x8, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 4
l:
8 MM
s:
2 MM
Gewicht:
0,0005 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, gewindestift din 914 45h m 4x8, din 914 45h, din 914, 914-M4X8, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0381*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,974*
€ 1,15906
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2118*
€ 0,25204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.