Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M4X10 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 4x10, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M4X10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M4X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M4X10 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 4x10, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 4
l:
10 MM
s:
2 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, iso 4027 45 h m 4 x 10, din 914 45h, din 914, 914-M4X10, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0373*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6039*
€ 0,71864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2651*
€ 0,31547
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2089*
€ 0,24859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.