Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M3X6 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 3x6, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M3X6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M3X6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M3X6 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 3x6, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 3
l:
6 MM
s:
1,5 MM
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m3x6, din 914 45h, din 914, 914-M3X6, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1362*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,709*
€ 2,03371
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,3603*
€ 1,61876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6456*
€ 0,76826
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5924*
€ 0,70496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4973*
€ 0,59179
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1798*
€ 0,21396
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.