Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-M3X10 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 3x10, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 914 / ISO 4027
Artikel-Nr.:
     955-914-M3X10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     914-M3X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
914-M3X10 Gewindestift DIN 914 / ISO 4027, M 3x10, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 3
l:
10 MM
s:
1,5 MM
Gewicht:
0,0004 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m3x10 45h, din 914 45h, din 914, 914-M3X10, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1466*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7785*
€ 2,11642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,4309*
€ 1,70277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6809*
€ 0,81027
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6277*
€ 0,74696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5276*
€ 0,62784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2404*
€ 0,28608
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.