Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

913-M6X30 Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 6x30, Stahl 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Stahl schwarz)
Exemplarische Darstellung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026 (Stahl schwarz)
Zeichnung: Gewindestift DIN 913 / ISO 4026
Artikel-Nr.:
     955-913-M6X30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     913-M6X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
913-M6X30 Gewindestift DIN 913 / ISO 4026, M 6x30, Stahl 45 H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl 45 H
d:
M 6
l:
30 MM
s:
3 MM
Gewicht:
0,0047 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 m6x30 45h, din 913, din 913 45h, 913-M6X30, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Gewindestifte, Madenschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1446*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,909*
€ 2,27171
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,3465*
€ 1,60234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5318*
€ 0,63284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4399*
€ 0,52348
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.