Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M6X35 Zylinderschraube DIN 912, M 6x35, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M6X35
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M6X35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 6
l:
35 MM
b (min.):
24 MM
dk (max):
10,0 MM
k (max):
6 MM
s:
5 MM
Gewicht:
0,0092 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m6 x 35, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, 912-M6X35, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0852*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,477*
€ 1,75763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,0399*
€ 1,23748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4765*
€ 0,56704
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3299*
€ 0,39258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.