Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M5X16 Zylinderschraube DIN 912, M 5x16, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M5X16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M5X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 5
l:
16 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
8,5 MM
k (max):
5 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,0036 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m5x16, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, 912-M5X16, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0417*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1765*
€ 1,40004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7155*
€ 0,85145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3116*
€ 0,3708
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.