Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M12X5012.9 Zylinderschraube DIN 912, M 12x50, Stahl schwarz 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M12X50 12.9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M12X50 12.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl schwarz 12.9
d:
M 12
l:
50 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
18,0 MM
k (max):
12 MM
s:
10 MM
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 12x50 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, 912-M12X5012.9, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,993*
€ 5,94167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,3232*
€ 5,14461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,024*
€ 2,40856
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,942*
€ 2,31098
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7529*
€ 2,08595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8001*
€ 0,95212
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7701*
€ 0,91642
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6721*
€ 0,7998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.