Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M12X40 Zylinderschraube DIN 912, M 12x40, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M12X40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M12X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 12
l:
40 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
18,0 MM
k (max):
12 MM
s:
10 MM
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m12 55 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, 912-M12X40, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3335*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1992*
€ 3,80705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,8196*
€ 3,35532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,372*
€ 1,63268
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3145*
€ 1,56426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1158*
€ 1,3278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5144*
€ 0,61214
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4847*
€ 0,57679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4156*
€ 0,49456
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4035*
€ 0,48017
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3335*
€ 0,39687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.