Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M12X3012.9 Zylinderschraube DIN 912, M 12x30, Stahl schwarz 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M12X30 12.9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M12X30 12.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl schwarz 12.9
d:
M 12
l:
30 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (max):
18,0 MM
k (max):
12 MM
s:
10 MM
Gewicht:
0,039 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m12x30 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, 912-M12X3012.9, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,644*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2037*
€ 7,3824
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2556*
€ 6,25416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,436*
€ 2,89884
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3149*
€ 2,75473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0916*
€ 2,489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9549*
€ 1,13633
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9149*
€ 1,08873
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8654*
€ 1,02983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7972*
€ 0,94867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.