Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M12X16012.9 Zylinderschraube DIN 912, M 12x160, Stahl schwarz 12.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M12X160 12.9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M12X160 12.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl schwarz 12.9
d:
M 12
l:
160 MM
b (min.):
36 MM
dk (max):
18,0 MM
k (max):
12 MM
s:
10 MM
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m12 12.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, 912-M12X16012.9, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5189*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3308*
€ 7,53365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7813*
€ 6,87975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5476*
€ 4,22164
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4076*
€ 4,05504
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3581*
€ 3,99614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1656*
€ 3,76706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1269*
€ 2,53101
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,032*
€ 2,41808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,861*
€ 2,21459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,8589*
€ 2,21209
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5189*
€ 1,80749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.