Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

900-19 Stahl-Rundspirale (Schutzspirale) 34,2x2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Stahl-Rundspirale
Exemplarische Darstellung: Stahl-Rundspirale
Artikel-Nr.:
     955-900-19
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     900-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Anwendung: Zur Bündelung von mehreren Schläuchen oder als Scheuerschutz für Schäuche bei schwierigen Einbausituationen, z.B. vom LKW zum Aufliegerkipper, sowie an Baggern zum Greifer, verwenden. Rollenlänge: 10 mtr.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
34,2 MM
Drahtdurchmesser:
2 MM
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: 900-19, Bündelungsspiralen, Kabelschutzschläuche, Knickschutzspiralen, Scheuerschutz, Schutzschläuche, Schutzspiralen für Hydraulikschläuche, Stahlspiralen für Hydraulikschläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 168,14*
Lager 955
52
€ 5,90*
ab € 143,12*
€ 168,74*
Frei Haus
ab € 148,61*
€ 174,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,74*
€ 200,8006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,89*
€ 197,4091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,31*
€ 191,9589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,78*
€ 188,9482
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,12*
€ 170,3128
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 14,312* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.