Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

900-19 Stahl-Rundspirale (Schutzspirale) 34,2x2mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Stahl-Rundspirale
Exemplarische Darstellung: Stahl-Rundspirale
Artikel-Nr.:
     955-900-19-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     900-19-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Anwendung: Zur Bündelung von mehreren Schläuchen oder als Scheuerschutz für Schäuche bei schwierigen Einbausituationen, z.B. vom LKW zum Aufliegerkipper, sowie an Baggern zum Greifer, verwenden. Rollenlänge: 10 mtr.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
34,2 MM
Drahtdurchmesser:
2 MM
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: 900-19, Bündelungsspiralen, Kabelschutzschläuche, Knickschutzspiralen, Scheuerschutz, Schutzschläuche, Schutzspiralen für Hydraulikschläuche, Stahlspiralen für Hydraulikschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,49*
€ 20,8131
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.