Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

900-16 Stahl-Rundspirale (Schutzspirale) 29,0x2mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Stahl-Rundspirale
Exemplarische Darstellung: Stahl-Rundspirale
Artikel-Nr.:
     955-900-16-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     900-16-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
Anwendung: Zur Bündelung von mehreren Schläuchen oder als Scheuerschutz für Schäuche bei schwierigen Einbausituationen, z.B. vom LKW zum Aufliegerkipper, sowie an Baggern zum Greifer, verwenden. Rollenlänge: 10 mtr.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
29,0 MM
Drahtdurchmesser:
2 MM
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: 900-16, Bündelungsspiralen, Kabelschutzschläuche, Knickschutzspiralen, Scheuerschutz, Schutzschläuche, Schutzspiralen für Hydraulikschläuche, Stahlspiralen für Hydraulikschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,50*
€ 18,445
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.