Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

861901600 90°-Schlauchnippel Rohr 18, Schl. 17 - 18mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
861901600 90°-Schlauchnippel Rohr 18, Schl. 17 - 18mm, Stahl verzinkt
861901600 90°-Schlauchnippel Rohr 18, Schl. 17 - 18mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Rohrstutzen (90°)
Artikel-Nr.:
     955-861 90 1600
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 90 1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
861901600 90°-Schlauchnippel Rohr 18, Schl. 17 - 18mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
16 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
17 - 18 MM
Rohrdurchmesser (außen):
18 MM
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, landefeld gewindetülle, druckluft winkelstück, 861901600, Bögen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen, Schlauch-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.