Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

861901300 90°-Schlauchnippel Rohr 15, Schl. 14 - 15mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
861901300 90°-Schlauchnippel Rohr 15, Schl. 14 - 15mm, Stahl verzinkt
861901300 90°-Schlauchnippel Rohr 15, Schl. 14 - 15mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Rohrstutzen (90°)
Artikel-Nr.:
     955-861 90 1300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 90 1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
861901300 90°-Schlauchnippel Rohr 15, Schl. 14 - 15mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
13 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
14 - 15 MM
Rohrdurchmesser (außen):
15 MM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, landefeld gewindetülle, druckluft winkelstück, 861901300, Bögen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen, Schlauch-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.