Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

861900800 90°-Schlauchnippel Rohr 10, Schl. 9 - 10mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
861900800 90°-Schlauchnippel Rohr 10, Schl. 9 - 10mm, Stahl verzinkt
861900800 90°-Schlauchnippel Rohr 10, Schl. 9 - 10mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Rohrstutzen (90°)
Artikel-Nr.:
     955-861 90 0800
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 90 0800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
861900800 90°-Schlauchnippel Rohr 10, Schl. 9 - 10mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
8 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
9 - 10 MM
Rohrdurchmesser (außen):
10 MM
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, landefeld gewindetülle, druckluft winkelstück, 861900800, Bögen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen, Schlauch-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.