Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

861900200 90°-Schlauchnippel Rohr 4, Schl. 3 - 4mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
861900200 90°-Schlauchnippel Rohr 4, Schl. 3 - 4mm, Stahl verzinkt
861900200 90°-Schlauchnippel Rohr 4, Schl. 3 - 4mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Rohrstutzen (90°)
Artikel-Nr.:
     955-861 90 0200
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 90 0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
861900200 90°-Schlauchnippel Rohr 4, Schl. 3 - 4mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
2 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
3 - 4 MM
Rohrdurchmesser (außen):
4 MM
Gewicht:
0,0038 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, landefeld gewindetülle, druckluft winkelstück, 861900200, Bögen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen, Schlauch-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.