Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

861451000 45°-Schlauchnippel Rohr 12, Schl. 11 - 12mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-861 45 1000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 45 1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
861451000 45°-Schlauchnippel Rohr 12, Schl. 11 - 12mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
10 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
11 - 12 MM
Rohrdurchmesser (außen):
12 MM
Gewicht:
0,027 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, 861451000, 45° Winkel, Bögen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,445
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.