Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

861450600 45°-Schlauchnippel Rohr 8, Schl. 7 - 8mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-861 45 0600
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 45 0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
861450600 45°-Schlauchnippel Rohr 8, Schl. 7 - 8mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
6 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
7 - 8 MM
Rohrdurchmesser (außen):
8 MM
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, 861450600, 45° Winkel, Bögen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.