Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

861450400 45°-Schlauchnippel Rohr 6, Schl. 5 - 6mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-861 45 0400
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 45 0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
861450400 45°-Schlauchnippel Rohr 6, Schl. 5 - 6mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
4 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
5 - 6 MM
Rohrdurchmesser (außen):
6 MM
Gewicht:
0,0075 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, 861450400, 45° Winkel, Bögen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.