Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

861450200 45°-Schlauchnippel Rohr 4, Schl. 3 - 4mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-861 45 0200
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 45 0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
861450200 45°-Schlauchnippel Rohr 4, Schl. 3 - 4mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
2 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
3 - 4 MM
Rohrdurchmesser (außen):
4 MM
Gewicht:
0,0035 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, 861450200, 45° Winkel, Bögen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.