Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8612000 Schlauchnippel Rohr 22, Schl. 21 - 22mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Rohrstutzen (leichte Baureihe)
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Rohrstutzen (leichte Baureihe)
Artikel-Nr.:
     955-861 2000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
8612000 Schlauchnippel Rohr 22, Schl. 21 - 22mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
20 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
21 - 22 MM
Rohrdurchmesser (außen):
22 MM
L:
30 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, 8612000, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe, Schläuche mit Metallumpflechtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.