Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8611600 Schlauchnippel Rohr 18, Schl. 17 - 18mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8611600 Schlauchnippel Rohr 18, Schl. 17 - 18mm, Stahl verzinkt
8611600 Schlauchnippel Rohr 18, Schl. 17 - 18mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Rohrstutzen (leichte Baureihe)
Artikel-Nr.:
     955-861 1600
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
8611600 Schlauchnippel Rohr 18, Schl. 17 - 18mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
16 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
17 - 18 MM
Rohrdurchmesser (außen):
18 MM
L:
30 MM
Gewicht:
0,044 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, 8611600, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe, Schläuche mit Metallumpflechtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.