Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8610400 Schlauchnippel Rohr 6, Schl. 5 - 6mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8610400 Schlauchnippel Rohr 6, Schl. 5 - 6mm, Stahl verzinkt
8610400 Schlauchnippel Rohr 6, Schl. 5 - 6mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Rohrstutzen (leichte Baureihe)
Artikel-Nr.:
     955-861 0400
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
8610400 Schlauchnippel Rohr 6, Schl. 5 - 6mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
4 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
5 - 6 MM
Rohrdurchmesser (außen):
6 MM
L:
30 MM
Gewicht:
0,0064 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, 8610400, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe, Schläuche mit Metallumpflechtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.