Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842019 Kraftstecknuss, lang, SW 19, 1/2" (12,5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
842019 Kraftstecknuss, lang, SW 19, 1/2" (12,5 mm)
842019 Kraftstecknuss, lang, SW 19, 1/2" (12,5 mm)
Exemplarische Darstellung: Kraftstecknuss, lang
Artikel-Nr.:
     955-842019
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     842019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Ausführung: lang, dünnwandig, geblistert
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 MM
für Antriebsvierkant:
1/2" (12,5 mm)
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 1/2 zoll sw 19 mm, kraftschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 1/2", 842019, Desoutter, DIN 3129, Druckluft-Schlagschrauber, Druckluft-Schrauber, Druckluft-Werkzeuge, ISO 2725-2, Kraftnüsse, Kraftschrauber-Einsätze, Kraftstecknüsse, Langnüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,493
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.