Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842017 Kraftstecknuss, lang, SW 17, 1/2" (12,5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
842017 Kraftstecknuss, lang, SW 17, 1/2" (12,5 mm)
842017 Kraftstecknuss, lang, SW 17, 1/2" (12,5 mm)
Exemplarische Darstellung: Kraftstecknuss, lang
Artikel-Nr.:
     955-842017
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     842017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Ausführung: lang, dünnwandig, geblistert
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 MM
für Antriebsvierkant:
1/2" (12,5 mm)
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 1/2 zoll kraftsteckschlüsseleinsatz sw 17, kraftschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz 1/2", 842017, Desoutter, DIN 3129, Druckluft-Schlagschrauber, Druckluft-Schrauber, Druckluft-Werkzeuge, ISO 2725-2, Kraftnüsse, Kraftschrauber-Einsätze, Kraftstecknüsse, Langnüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.