Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

7991-M4X10 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 4x10, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7991-M4X10 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 4x10, Stahl verzinkt 8.8
7991-M4X10 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 4x10, Stahl verzinkt 8.8
Exemplarische Darstellung: Stahl 8.8 verzinkt
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-7991-M4X10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7991-M4X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert *Gewinde bis annähernd Kopf
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 4
l:
10 MM
b (min.):
* MM
dk:
8 (ISO : 9) MM
k:
2,3 (ISO : 2,5) MM
s:
2,5 MM
Gewicht:
0,0011 KG
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m4x10 8.8, din 7991, iso 10642 m4, 7991-M4X10, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0426*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9219*
€ 1,09706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5265*
€ 0,62654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2309*
€ 0,27477
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1689*
€ 0,20099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.