Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7991-M3X10ES Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 3x10, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7991-M3X10ES Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 3x10, Edelstahl A2
7991-M3X10ES Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 3x10, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642
Artikel-Nr.:
     955-7991-M3X10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7991-M3X10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2*
d:
M 3
l:
10 MM
b (min.):
bis annähernd Kopf MM
dk (DIN):
6 MM
dk (ISO):
6,0 MM
k (DIN):
1,7 MM
k (ISO):
1,7 MM
s:
2 MM
Gewicht:
0,0006 KG
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, iso 10642 m3x10 a2, din 7991, iso 10642 m3x10, 7991-M3X10ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0721*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1827*
€ 1,40741
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8539*
€ 1,01614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3941*
€ 0,46898
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3438*
€ 0,40912
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.