Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7982C-2,9X6,5ES Senk-Blechschraube DIN 7982C, 2,9x6,5 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050
Artikel-Nr.:
     955-7982C-2,9X6,5 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7982C-2,9X6,5 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
7982C-2,9X6,5ES Senk-Blechschraube DIN 7982C, 2,9x6,5 Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
2,9 MM
l:
6,5 MM
dk:
5,6 MM
k (max):
1,7 MM
Kreuzschlitz:
PH1
Gewicht:
0,0003 KG
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, Senkblechschraube, din 7982 2,9x6,5 a2, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 a2, 7982C-2,9X6,5ES, Blechschrauben, DIN 7982 C, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0166*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7343*
€ 0,87382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4026*
€ 0,47909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.