Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7166 Pneum. Schruppschleifer / Trennschleifer, 10000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schruppschleifer / Trennschleifer (Typ 7166)
Exemplarische Darstellung: Schruppschleifer / Trennschleifer (Typ 7166)
Artikel-Nr.:
     955-7166
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7166
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Temperaturbereich: -10°C bis +45°C Betriebsdruck: 6,3 bar Verwendung: Für Scheiben mit Aufnahmebohrung 22,2 mm oder Aufsätze mit Innengewinde M 14x2.
Weitere Informationen:
Anforderungstyp:
erhöht
Tellerdurchmesser:
115 x 22 / 125 x 22 MM
Drehzahl:
10000 U/M
Leistung:
750 W
Luftverbrauch:
103 L/MIN
Schalldruckpegel:
83 DBA
Luftanschluss:
Rp 1/4"
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, pneumatisch angetriebener kugelhahn 3/4", edelstahl kugelhahn, landefeld kugelhahn, 7166, Desoutter, Druckluft-Werkzeuge, Rodcraft, Schleifer, Schruppschleifer, Trennschleifer, Winkelschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 321,23*
€ 377,17*
Frei Haus
ab € 327,78*
€ 384,66*
Frei Haus
ab € 335,59*
€ 392,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,17*
€ 448,8323
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,55*
€ 446,9045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,99*
€ 433,1481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,86*
€ 417,5234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,23*
€ 382,2637
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.