| |
|
| Artikel-Nr.: 955-638/50 Herst.-Nr.: 638/50 EAN/GTIN: 5010266006635 |
| | | |
|
| | |
| 638/50 Anaerobe Fügeverbindung, Loctite, 50 ml, hochfest Weitere Informationen: | | Gebinde: | 50 ML | Festigkeit: | hoch | Beschreibung: | Fügeprodukt mit sehr großem Spaltfüllvermögen und ausgezeich | Alternative Loxeal (ähnliche Eigenschaften): | 85-21/50 | Temperaturbereich: | -55 bis +180 GC | max. Spaltbreite: | 0,25 MM | Handfestigkeit: | 4 MIN | Gewicht: | 0,08 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchsenkleber, Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Baustoffkleber, Montagekleber, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, ponal konstruktionskleber, konstruktionskleber, 638/50, Chemische Produkte, FDA konform, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Lagerkleber, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 3,95* | ab € 32,06* | € 39,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Flasche | € 7,90* | ab € 32,36* | € 39,93* | | | | | | | | 1 | | pro Flasche | € 3,19* | ab € 32,69* | € 40,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 33,02* | € 40,81* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 46,91* | € 57,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 46,91* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|