Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603/250 Anaerobe Fügeverbindung, Loctite, 250 ml, hochfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
603/250 Anaerobe Fügeverbindung, Loctite, 250 ml, hochfest
603/250 Anaerobe Fügeverbindung, Loctite, 250 ml, hochfest
Exemplarische Darstellung: Loctite anaerobe Fügeverbindungen
Loctite anaerobe Fügeverbindungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-603/250
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     603/250
EAN/GTIN:
     5010266168975
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Fügekleber
Loctite Fügeklebstoffe
603/250 Anaerobe Fügeverbindung, Loctite, 250 ml, hochfest
Weitere Informationen:
Gebinde:
250 ML
Festigkeit:
hoch
Beschreibung:
Zur Befestigung zylindrischer Teile mit geringen Spaltmaßen.
Alternative Loxeal (ähnliche Eigenschaften):
82-33/250
Temperaturbereich:
-55 bis +150 GC
max. Spaltbreite:
0,10 MM
Handfestigkeit:
8 MIN
Gewicht:
0,3 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, 603/250, Buchsenkleber, Chemische Produkte, FDA konform, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Lagerkleber, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 136,97*
€ 161,87*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 137,52*
€ 163,07*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 140,83*
€ 165,98*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 159,75*
€ 174,54*
Lager 955
8
1
€ 5,90*
ab € 206,11*
€ 231,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,48*
€ 275,4612
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,90*
€ 274,771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,25*
€ 271,6175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,96*
€ 265,3224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,11*
€ 245,2709
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,82444* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.