Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603-M8X40 Flachrundschraube DIN 603, M 8x40, Stahl verzinkt 3.6 / 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Stahl 3.6/4.6 verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Stahl 3.6/4.6 verzinkt)
Zeichnung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677
Artikel-Nr.:
     955-603-M8X40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     603-M8X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
*Gewinde bis annähernd Kopf
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 3.6 / 4.6
d:
M 8
l:
40 MM
b:
22 MM
dk:
20 MM
f:
5 MM
k:
4,5 MM
s (DIN):
13 MM
s (ISO):
13 MM
v:
8 MM
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Halbrundschraube, halbrundschraube m8x40, halbrundschraube, halbrundschraube brüniert, 603-M8X40, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Flachkopfschrauben, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Halbrundschrauben, ISO 8677, Schlossschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1885*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5949*
€ 1,89793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,2483*
€ 1,48548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8275*
€ 0,98473
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8039*
€ 0,95664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3022*
€ 0,35962
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2788*
€ 0,33177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2409*
€ 0,28667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2285*
€ 0,27192
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.