Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603-M6X60ES Flachrundschraube DIN 603, M 6x60, Edelstahl A2 (ohne Mutter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677
Artikel-Nr.:
     955-603-M6X60 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     603-M6X60 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
*Gewinde bis annähernd Kopf
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2 (ohne Mutter)
d:
M 6
l:
60 MM
b:
18 MM
dk:
16 MM
f:
4 MM
k:
3,5 MM
s (DIN):
10 MM
s (ISO):
10 MM
v:
6 MM
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, Halbrundschraube, din 603 m6 l=60mm a2, edelstahlschraube din 603, edelstahlschraube din 603 m6, 603-M6X60ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Flachkopfschrauben, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Halbrundschrauben, ISO 8677, Schlossschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5487*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6156*
€ 3,11256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9906*
€ 2,36881
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,9405*
€ 2,3092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,776*
€ 2,11344
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8065*
€ 0,95974
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7765*
€ 0,92404
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7475*
€ 0,88953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6801*
€ 0,80932
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6787*
€ 0,80765
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5487*
€ 0,65295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.