Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

603-M10X50ES Flachrundschraube DIN 603, M 10x50, Edelstahl A2 (ohne Mutter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Flachrundschraube DIN 603 / ISO 8677
Artikel-Nr.:
     955-603-M10X50 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     603-M10X50 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
*Gewinde bis annähernd Kopf
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2 (ohne Mutter)
d:
M 10
l:
50 MM
b:
26 MM
dk:
24 MM
f:
6 MM
k:
5,0 MM
s (DIN):
17 MM
s (ISO):
16 MM
v:
10 MM
Gewicht:
0,037 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, Halbrundschraube, din 603 m10x50 a2, edelstahlschraube din 603, halbrundschraube a2, 603-M10X50ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Flachkopfschrauben, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Halbrundschrauben, ISO 8677, Schlossschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9505*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0901*
€ 4,86722
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7934*
€ 4,51415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2898*
€ 2,72486
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2496*
€ 2,67702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,045*
€ 2,43355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,373*
€ 1,63387
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,323*
€ 1,57437
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2642*
€ 1,5044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1619*
€ 1,38266
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1605*
€ 1,381
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9505*
€ 1,1311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.