Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

5615 Nadelentroster, 1,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung: 5615
Produktabbildung: 5615
Artikel-Nr.:
     955-5615
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     259486
EAN/GTIN:
     k.A.
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 925)
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Lieferumfang: Grundgerät Typ 5615 mit einem Nadelsatz (12 Stück 3 mm Nadeln), Grundgerät Typ 5620 mit 2 Nadelsätzen (28 Stück 3 mm und 14 Stück 4 mm Nadeln)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 KG
Luft-verbrauch:
180 LPM
Schlagzahl:
4.000 UPM
Druck:
6 BAR
Geräuschpegel:
88 DBA
Luft-anschluss:
G 1/4"
Ersatznadelsatz Ø 3mm:
845606
Weitere Suchbegriffe: 5615, Desoutter, Druckluft-Nadler, Druckluft-Werkzeuge, Entroster, Rodcraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG