Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

55/50 Gewindedichtfaden, 50 mtr. (Loctite)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Loctite Gewindedichtfaden
Exemplarische Darstellung: Loctite Gewindedichtfaden
Artikel-Nr.:
     955-55/50
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     55/50
EAN/GTIN:
     4100630374703
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsfaden
Gewindedichtfaden
Anwendung: Gewindedichtfaden zur Anwendung an Kunststoff- und Metallgewinden. Speziell für Pneumatik-, Hydraulik- und Sanitäranwendungen entwickelt. Ersetzt Hanf, Pasten und PTFE-Dichtbänder, härtet nicht aus und bleibt weich und anpassungsfähig (Typ Alternativ zusätzlich: resistent gegen fast alle bekannten Chemikalien, absolut inaktiv). Medien: Typ Loctite: Luft, Trinkwasser (max. 16 bar, max. +85°C), Heißwasser (max. 7 bar, max. 130°C), Gas (max. 5 bar, -20°C bis +70°C), Sauerstoff (max. 20 bar, max. +60°C) Industrieöle, Typ Alternativ: Luft, Trinkwasser, Gas (gasförmig max. 5 bar, flüssig max. 20 bar, -20°C bis +125°C), Propan, Butan, Ammoniak, Wasserstoff, Sauerstoff (max. 30 bar, max. +100°C - gasförmig mit Gleitmittel, flüssig ohne Gleitmittel), Öle, Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Kältemittel, Dampf Zulassungen: DVGW Gas & Heißwasser, KTW-Empfehlung, WRAS, BAM für Sauerstoff, (Typ Loctite zusätzlich: NSF 61, Typ Alternativ zusätzlich: ASTM F423 Dampf & Kaltwasser sowie KIWA/GASTEC)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Loctite
Gebinde:
50 M
Gewinde:
bis 4"
Temperaturbereich:
-20 bis +130 GC
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtung, Loctite Gewindedichtung, gewindedichtung loctite, loctite gewindedichtung, 55/50, Dichtbänder, Dichtfäden, Dichtschnüre, Dichtungen, FRp-Dichtbänder, Gewindedichtbänder, Gewindedichtfäden, Gewindedichtungen, GRp-Dichtbänder, Loctite-Dichtfaden
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 7,30*
1 Tag
49
3
€ 4,90*
ab € 5,44*
€ 7,59*
1
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 7,82*
1
€ 4,95*
ab € 5,6845*
€ 7,9945*
Lager 955
2971
1
€ 8,90*
ab € 7,31*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.