Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5331/100 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 100 ml, niedrigfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5331/100 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 100 ml, niedrigfest
5331/100 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 100 ml, niedrigfest
Exemplarische Darstellung: Loctite anaerobe Gewindedichtungen
Loctite anaerobe Gewindedichtungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-5331/100
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     5331/100
EAN/GTIN:
     5010266238722
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
5331/100 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 100 ml, niedrigfest
Weitere Informationen:
Gebinde:
100 ML
Festigkeit:
niedrig
Beschreibung:
Niedrigfeste, dauerelastische Gewindedichtung zum Dichten vo
Temperaturbereich:
-55 bis +150 GC
Gewindegröße:
bis 3"
Sofortdichtheit:
ja
Aushärtegeschwindigkeit:
schnell
Gewicht:
0,15 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Gewindedichtung, gewindedichtung loctite 100ml, loctite gewindedichtung, gewindedichtung loctite, 5331/100, Chemische Produkte, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, FDA konform, Flüssigdichtungen, Gewindedichtungen, Hydraulik-Dichtungen, Kleb- und Dichtstoffe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 18,47*
€ 21,40*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 17,55*
€ 23,27*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 17,54*
€ 23,30*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 20,29*
€ 24,70*
Lager 955
81
1
€ 8,90*
ab € 25,93*
€ 34,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,6504
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,1982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,2117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,0812
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,2593* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.