Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

490822B Staubschutz für Muffe ISO 7241-1 B, DN10,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
490822B Staubschutz für Muffe ISO 7241-1 B, DN10,0
490822B Staubschutz für Muffe ISO 7241-1 B, DN10,0
Exemplarische Darstellung: Staubschutz für Steckkupplung, für Muffe
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen ISO 7241-1B
Artikel-Nr.:
     955-490822 B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     490822 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staubkappen
Staubschutz
Staubschutzhaube Hydraulikkupplung
Staubschutzkappe Hydraulikkupplung
490822B Staubschutz für Muffe ISO 7241-1 B, DN10,0
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Muffe
A:
19,1 MM
B:
35 MM
DN (ISO):
10,0 MM
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: Staubstecker, staubkappen, 490822B, Edelstahl-Kupplungen (Hochdruck), Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1B-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,00*
€ 9,75*
Lager 955
184
€ 8,90*
ab € 7,01*
€ 9,76*
€ 3,90*
ab € 7,94*
€ 10,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.