Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

432522.6 Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.6, 28 L (M36x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
432522.6 Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.6, 28 L (M36x2)
432522.6 Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.6, 28 L (M36x2)
Exemplarische Darstellung: Steck-Kupplung mit Rohranschluss ISO 8434-1 (DIN 2353), Muffe, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-432522.6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     432522.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
landefeld hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Ziehen der Hülse entkuppelt werden *nicht nach ISO 7241-1 A genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohranschluss:
28 L (M36x2)
A:
34,3 MM
B:
54 MM
DN (ISO):
25 MM
Baugröße:
6
PN:
160 BAR
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: 432522.6, Abreißkupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1A-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Landmaschinen-Kupplungen, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,06*
€ 73,16*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 58,15*
€ 73,27*
Frei Haus
ab € 59,22*
€ 74,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,27*
€ 87,1913
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,35*
€ 86,0965
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,1461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70*
€ 79,373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,15*
€ 69,1985
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.