Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

430822.2T Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.2T, 10 L (M16x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
430822.2T Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.2T, 10 L (M16x1,5)
430822.2T Steckkupplung ISO7241-1A, Muffe Baugr.2T, 10 L (M16x1,5)
Exemplarische Darstellung: Steck-Kupplung mit Rohranschluss ISO 8434-1 (DIN 2353), Muffe, Stahl verzinkt
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Steckkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-430822.2 T
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     430822.2 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
landefeld hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Ziehen der Hülse entkuppelt werden *nicht nach ISO 7241-1 A genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohranschluss:
10 L (M16x1,5)
A:
17,3 MM
B:
31 MM
DN (ISO):
10 MM
Baugröße:
2T
PN:
250 BAR
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: 430822.2T, Abreißkupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 7241-1A-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Landmaschinen-Kupplungen, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,38*
€ 34,35*
Lager 955
251
€ 8,90*
ab € 30,48*
€ 34,47*
Frei Haus
ab € 30,97*
€ 35,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,6266
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,9368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,2712
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.