Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SN10-12L-300 2 SN 10, DKO / DKO 12 L (M 18x1,5), 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Konfektionierter Hydraulikschlauch mit zwei Stahlgeflechten (DKO / DKO)
Exemplarische Darstellung: Konfektionierter Hydraulikschlauch mit zwei Stahlgeflechten (DKO / DKO)
Zeichnung: Hydraulikschlauch (DKO / DKO)
Artikel-Nr.:
     955-2SN10-12L-300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     2SN10-12L-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
Hydraulikschläuche mit Gewindekuppl...
hydraulikschlauch dn10
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, Außendecke: synthetischer Gummi, ozon- und witterungsbeständig, Druckträger: zwei Stahldrahtgeflechte Temperaturbereich: -40°C bis +100°C (kurzzeitig +120°C) Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis, Vakuum (max. -0,83 bar), Wasser, Schmier- und Kraftstoffe Einsatzbereich: Hochdruckhydrauliksysteme Optional: Schlauch für Druckluftanwendungen bis 40 bar (nur ein Stahldrahtgeflecht)-G
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Anschlüsse:
DKO / DKO
Rohranschluss:
12 L
Gewinde d/D:
M 18x1,5
Länge:
0,3 M
Schlauchtyp:
2 SN 10
DN:
10 MM
Betriebsdruck:
315 BAR
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: hydraulikschlauch mit gewindekupplung, hydraulikschläuche landefeld, 2SN10-12L-300, 1 SN-Schläuche, 2 SN-Schläuche, CEL-Pressanschlüsse, DIN 20022, DKOL-Pressanschlüsse, EN 853, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,8979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,4818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,0657
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,7115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.