Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2701/250 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 250 ml, hochfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2701/250 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 250 ml, hochfest
2701/250 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 250 ml, hochfest
Exemplarische Darstellung: Loctite anaerobe Schraubensicherungen
Loctite anaerobe Schraubensicherungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-2701/250
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2701/250
EAN/GTIN:
     5010266191508
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
2701/250 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 250 ml, hochfest
Weitere Informationen:
Gebinde:
250 ml
Festigkeit:
hoch
Beschreibung:
Verbessertes Loctite 270. Empfohlen für alle Gewindeverbindu
Temperaturbereich:
-55 bis +150 GC
Gewindegröße:
bis M 20
Funktionsfestigkeit:
6 STD
Losbrechmoment:
38 NM
Gewicht:
0,32 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, 2701/250, Chemische Produkte, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Loctite, Metallkleber, Mutternsicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 135,87*
€ 160,22*
3 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 135,53*
€ 160,43*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 138,75*
€ 163,29*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 157,13*
€ 171,85*
Lager 955
10
1
€ 5,90*
ab € 197,02*
€ 220,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,86*
€ 262,8234
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,37*
€ 262,2403
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,52*
€ 258,8488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,96*
€ 253,4224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,02*
€ 234,4538
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,78808* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023266
ab € 46,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.