Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

18610-110 O-Ring für PEX-Rohr- verschraubung 110 mm, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring
O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-18610-110
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     18610-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O Ringe
Werkstoffe: NBR Information: Bitte prüfen, ob Sie einen Keilring oder O-Ring benötigen!
Weitere Informationen:
Ausführung:
O-Ring
Rohr Ø (außen) d:
110 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ring, o ringe nbr, 0-ring, 18610-110, Dichtringe, Dichtungen, Druckluft-Verrohrung, Druckluft-Verteilersystem, FKP-O-Ringe, FPM-O-Ringe, NBR-O-Ringe, O-Ringe, PEX-Rohre, PP-Verschraubungen, Rohre, Verschraubungen, Viton-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,32*
€ 75,3508
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 73,4111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,5432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,09*
€ 70,3171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG