Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0510425011 Bosch-Zahnradpumpe 8 ccm, Plesseyflansch, rechtsdrehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Europäischer Normflansch (Plesseyflansch), Baugröße 2
Zeichnung: Europäischer Normflansch (Plesseyflansch), Baugröße 2
Artikel-Nr.:
     955-0 510 425 011
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     0 510 425 011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aussenzahnradpumpen
Außenzahnradpumpe
Hydraulik-Zahnradpumpe
Zahnradpumpe
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Befestigungsflansch: Aluminium oder Stahl, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -15°C bis +60°C (Medium: -15°C bis +80°C) Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis Einsatzbereich: Industriehydraulik und Mobilhydraulik Befestigung: 4-Lochflansch (71,5 x 96,1) - Europäischer Normflansch (Plesseyflansch), Baugröße 2 Zentrierdurchmesser: 36,5 Antriebswelle: Kegel 1:8, M 12x1,5 (Ø 17,4 gemessen am Wellenaustritt) Sauganschluss: Pumpenflansch LK 40-M8 (Lochkreis 40, 4x M 8 IG) Druckanschluss: Pumpenflansch LK 30 (Lochkreis 30, 4x M 6 IG) Hinweis: Wir empfehlen den Saug- und Druckanschluss mit 3-Loch Pumpenflanschverschraubungen auszuführen. *Richtwert für die Aggregatauslegung berechnet mit 95% volumetrischem Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Fördervolumen je Umdrehung:
8 CM3
Fördermenge bei 1450 U/min*:
11 L/MIN
Dauerdruck max.:
250 BAR
Gewicht:
3,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Zahnradpumpen, zahnradpumpe bosch rexroth, zahnradpumpe, 0510425011, Bosch-Zahnradpumpen, HD-Pumpen, Hochdruck-Pumpen, Hydraulik-Pumpen, Öl-Pumpen, Pumpen, Rexroth Zahnradpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,94*
€ 680,6086
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,84*
€ 647,1696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,29*
€ 615,5751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,21*
€ 563,1199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.